Magas láthatóságú kabát Portwest C466YBRM

C466 - Hi-Vis Classic Bomber Jacket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:C466YBRM
Rubix:469043
EAN:5036108179954
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretm
EN20471 osztály3
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis Classic Bomber dzseki Sárga/Fekete M, C466YBRM


Stand out from the crowd with this classic bomber jacket. It features a detachable fur liner, removable sleeves and detachable collar making it adaptable to all weather conditions. Other features include ID pocket, security sleeve pocket and contrast black panels.
Waterproof with taped seams preventing water penetration. Reflective tape for increased visibility. Detachable sleeves, fur liner and fur collar provide multi-way options for the wearer. 8 pockets for ample storage. Phone pocket. Zipped pockets. Two-way zip for quick and easy access. ID card holder for ID card display. Storm flap front to protect against the elements.
Standard : EN343_31, EN20471_3
Lining : Fur
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretm
EN20471 osztály3
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színfekete
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret