Vegyszerálló kesztyű Tegera 7350-10
Chemical protection glove TEGERA 7350
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:7350-10
Rubix:10269957
EAN:7392626013032

Dokumentumok
Termék leírás : 7350-10 Vegyszerálló kesztyu TEGERA
Super soft, winter lined nitrile glove for freezer rooms or outdoor use. The sandy finish gives a perfect grip on slippery tools. The chemical protection layer is 0,3 mm. The glove is waterproof, oil and grease resistant and approved for handling foodstuffs. It has a good fit and is warm and comfortable.
Winter lined nitrile glove with good grip for work in cold storages.
Erősségek
Protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,Latex-free,Oil and grease resistant,Water and oil repellent,Waterproof
Alkalmazások
Painting,Construction,Concrete work,Marine work,Petro-chemical work,Paper industry work,Food handling,Chemical work,Chemical technology work
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 10 |
|---|---|
| Hossz | 300 mm |
| Fő anyag | nitril |
| Szín | kék |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre