Vegyszerálló kesztyű Tegera 48-9
Chemical protection gloves 48 TEGERA®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:48-9
Rubix:10271333
EAN:7392626038752


Műszaki összefoglalás
| Méret | 9 |
|---|---|
| Hossz | 450 mm |
| Vegyi anyag védelmi értéke | ajklop |
Dokumentumok
Termék leírás : 48-9 Vegyszerálló kesztyu TEGERA
An all-round classic chemical protection nitrile glove 0,6 mm/23,6 mil useful in several environments from household to manufacturing. Good grip due to diamonds structure and extra-long sleeve for protection. Unflocked. Latex-free for reduced risk of allergy.
Versatile glove useful from household to manufacturing.
Erősségek
Protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Extra dense against dirt and particles, Waterproof
Alkalmazások
PIM_TEAM
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 9 |
|---|---|
| Hossz | 450 mm |
| Vegyi anyag védelmi értéke | ajklop |
| Fő anyag | nitril |
| Szín | zöld |
| Vastagság | 0.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre