Vegyszerálló kesztyű Tegera 7361-10

Chemical protection gloves 7361 TEGERA®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tegera:7361-10
Rubix:10001742
EAN:7340118325248
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret10
Hossz340 mm
Vegyi anyag védelmi értékeajkmnopt
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 7361-10 Tegera kesztyu


Chemical and heat protection 0,3* mm/11,8 mil glove with long safety cuffs and sandy finish for a perfect grip. Suitable for areas where there is a risk of thermal heat injuries. Comfortable lining and enhanced dexterity. Oil and grease resistant, water and oil repellent. With Oeko-Tex certificate.
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.

Erősségek

Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Alkalmazások

Mining, Repair work, Marine work, Fishing, Petro-chemical work, Chemical work, Chemical technology work, Laboratory work, Paper industry work, Decontamination, Sanitation, Cleaning

Technikai információk


Jellemzők
Méret10
Hossz340 mm
Vegyi anyag védelmi értékeajkmnopt
Fő anyagnylon
Színzöld
Vastagság0.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret