Referencia
Jalas:2900-36
Rubix:10270544
EAN:6408487387777



Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 2900-36
Safety shoe, toecap material steel, plastic shank, PU outsole, upper material microfiber
Erősségek
Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Alkalmazások
Foodstuff handling, Food handling, Kitchen work
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 36 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | mikroszálas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
36
