Biztonsági cipő unisex GISS 880812
Coropuna s3 src shoes
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:880812
Rubix:10162822
EAN:3660338343148

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, SAFETY cipo COROPUNA S3 OUTDOOR fekete, 47 méret, 880812
Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
High safety shoes, comfortable and light, with smooth, water-repellent full-grain leather upper, breathable mesh inserts. Honeycomb breathable lining. Number one in ergonomic cleanliness. 200 joules composite safety tip, light and wide. Anti-perforation composite insert, lightweight, flexible and non-magnetic.
Weight: 641 g
STRONG POINTS
Strong PU/PU outer sole to adapt more effectively to all environments. Front/rear reinforcement for superior durability.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 47 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | nem |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
47