Védőszemüveg GISS 887641
Crack’R Wraparound Safety Glasses
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7806493
GISS:887641
Rubix:10162386
EAN:3660338410352


Műszaki összefoglalás
| Az üvegek bevonata | karcolásgátló |
|---|---|
| Okulárárnyalat | borostyán |
| Szem anyaga | polikarbonát |
Dokumentumok
Termék leírás : GISS 887641 könnyu, karcálló borostyán lencsés szemüveg
• Lightweight glasses in polycarbonate with wraparound lens providing excellent field of vision. Block 99.9% of UV rays. Glasses with scratch-resistant coating. Weight: 23.3 g
• Standard: EN166.
Erősségek
• Thin and flexible, they go well with any noise-protection system and hard hat wearing. Molded nose bridge fits the vast majority of users.
Alkalmazások
• All types of industries, inside or outside, construction and building, maintenance, forklift and machinery drivers, BTP, transport.
Technikai információk
Jellemzők
| Az üvegek bevonata | karcolásgátló |
|---|---|
| Okulárárnyalat | borostyán |
| Szem anyaga | polikarbonát |
| Állítható oldalsó darabok | nem |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre