Hővédő kesztyű Tegera 139-7
Cut resistant gloves 139 TEGERA®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:139-7
Rubix:10271281
EAN:7392626039339


Műszaki összefoglalás
| Méret | 7 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Hőteljesítményszint (EN 407) | x121xx |
Dokumentumok
Termék leírás : 139-7 Borkesztyu TEGERA
Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.
Erősségek
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector
Alkalmazások
PIM_TEAM
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 7 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Hőteljesítményszint (EN 407) | x121xx |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 100 °C |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre