Vágásálló kesztyűk és ujjak Tegera 8807R-10

Cut resistant gloves 8807R TEGERA®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tegera:8807R-10
Rubix:10268155
EAN:7340118370224
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret10
Vágási ellenállás szintjed
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 8807R-10 Vágásbiztos kesztyu TEGERA INFINITY


Dexterous, thin glove with cut resistant level D, suitable for fine assembly work. 15 gg knitted with CRF® cut resistant technology. Palm dipped with super soft nitrile foam that provides excellent grip on dry surfaces. Reinforced thumb crotch for improved longevity. Breathable materials for all day comfort. Protection against contact heat up to 100°C/212°F. Wide range of sizes means a perfectly fitting glove for everyone. Skin friendly with Derma-test and Oeko-Tex certificate. Retail packed with descriptive hangtag to help customers with their in-store choice.
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.

Erősségek

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin

Alkalmazások

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Technikai információk


Jellemzők
Típuskesztyű
Méret10
Vágási ellenállás szintjed
Fő anyagüvegszál
A kesztyű bevonatanitril
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret