Vágásálló kesztyűk és ujjak Tegera 910-11
Cut resistant gloves 910 TEGERA®
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tegera:910-11
Rubix:495900
EAN:7392626074538

Dokumentumok
Termék leírás : Kézvédelem 910-11 [TEGERA]
A soft and flexible liner glove with CRF® technology and cut protection level C. Without dipping for good fingertip feel. Color with high visibility. Suitable for all-round work such as assembly, inspection, sheet metal work, and workshop tasks in dry environments.
Soft liner glove with CRF® technology and cut protection level C, for all-round work.
Erősségek
High visibility colour, Soft
Alkalmazások
PIM_TEAM
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 11 |
| Vágási ellenállás szintje | c |
| Fő anyag | hppe |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 2 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | nélkül |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
