Referencia
Tegera:70-8
Rubix:10268679
EAN:7340118341248




Termék leírás : 70-8 Vágábiztos alkarvédo TEGERA
Cut protection sleeve with cut resistance level B. 13 gg knitted with CRF® technology, polyester, spandex and basalt fibre yarn. For all-round work and approved for handling foodstuffs. With unique hand-attachment for good fit and easy donning and doffing of gloves. Use together with a suitable glove for full protection.
CRF® technology and basalt fibre yarn, 13 gg. Unique hand-attachment. Food approved.
Erősségek
Approved for handling foodstuffs, Washable in 60° C
Alkalmazások
Assembly, Building and construction, Engineering, Food handling, Inspection work, Installation work, Machine operating, Metalwork, Warehouse work
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | van ujjai |
|---|---|
| Méret | 8 |
| Vágási ellenállás szintje | b |
| Fő anyag | hppe |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 2 |
| Védelmi osztály | nem |
| Szín | fekete |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre