Magas láthatóságú nadrág Portwest DX442YBR42
Detachable Holster Pocket Trouser
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:DX442YBR42
Rubix:10284043
EAN:5036108336920

Termék leírás : PORTWEST DX4 Hi-Vis nadrág lezippzározható lengozsebbel Sárga/Fekete 42, DX442YBR42
Max 50 washes. 16 pockets for ample storage. Free pair of kneepads included with this trouser. Lightweight flexible HiVisTex Pro segmented reflective tape for increased visibility. Side elastic waist for ultimate wearer comfort. 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays. Adjustable hem to accommodate all leg lengths. Engineered with an active fit. Bartacked at all stress points. Pre-bent knees allow for increased freedom of movement.
Standard : EN20471 Class 2
Standard : EN20471 Class 2
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| Méret | 42 |
| EN20471 osztály | 2 |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | sárga |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Méret
42