Eldobható kesztyűk Tegera 825A-07

Disposable gloves - General protection 825A TEGERA®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tegera:825A-07
Rubix:10267889
gyártó:825A-07
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret7
Hossz240 mm
Színszíntelen
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TEGERA 825A egyszer használatos kesztyu, 7-es méret, 100 db


A thin, disposable PVC (Vinyl) glove with a natural fit, ESD protection, and a smooth finish. It is ideal for applications such as food preparation, light-duty cleaning, and general maintenance. It offers touchscreen functionality, so there's no need to take the gloves off when using your smartphone. Thickness: 0,10 mm/3,9 mils. Additionally, it is latex-free. 100 pieces/box. 10 boxes/carton.

Erősségek

For touchscreen, Latex-free, ESD, Waterproof, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Alkalmazások

Assembly, Care work, Cleaning, Decontamination, Fine assembly, Food handling, Healthcare, Hotel- and restaurant work, Kitchen work, Sanitation, Service work
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Méret7
Hossz240 mm
Színszíntelen
Fő anyagpvc
Élelmiszerrel való érintkezésnem
Vastagság0.1 mm
Porítottnem
Kategória3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

Élelmiszerrel való érintkezés