Markerek Edding 141 F PERMANENT PEN 0.6MM BLUE
edding 141 F permanent pen red
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Edding:141 F PERMANENT PEN 0.6MM BLUE
Rubix:10447961
gyártó:4-141003
EAN:4004764004720



Dokumentumok
Termék leírás : EDDING e141 F Alkoholos toll 0,6mm, kék, 4-141003
Permanent pen for fine permanent writing on virtually all non-porous plastic surfaces. Writing can be corrected using alcohol. The round nib has a stroke width of 0.6 mm. The permanent pen ink is waterproof and quick-drying.
Erősségek
Ideal for permanent writing on transparent materials. Cap can be stored on the end of the barrel to prevent risk of losing it. Practical clip prevents rolling away and can be secured on clothes and objects. Broad colour assortment. High-quality brand product.
Alkalmazások
Foils, Glass, Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | kék |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
| Csúcsméret | 0.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
