Referencia
Edding:4-51-001
Rubix:10478989
gyártó:4-51-001




Műszaki összefoglalás
| Szín | fekete |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
Termék leírás : EDDING 51 LAKKMARKER FEKETE D10, 4-51-001
Első újratölthető, vízbázisú professzionális festékmarkerünk , az Edding EcoLine 51 precízen és tartósan jelöl .
Kiváló minőségű festékjelölőnket kifejezetten sötét, átlátszó és sima anyagok, például üveg, fém és műanyag nagyfokú átlátszatlanságának és tartósságának jelzésére és címkézésére fejlesztettük ki.
Környezetbarát minőség: Festékfilceink környezetbarát, alacsony VOC-tartalmú, vízbázisú tintát tartalmaznak. A filctollakban felhasznált műanyag legalább 80%-a újrahasznosított anyagból származik, így EcoLine festékfilceink fenntartható választást jelentenek.
Kiváló minőségű festékjelölőnket kifejezetten sötét, átlátszó és sima anyagok, például üveg, fém és műanyag nagyfokú átlátszatlanságának és tartósságának jelzésére és címkézésére fejlesztettük ki.
Környezetbarát minőség: Festékfilceink környezetbarát, alacsony VOC-tartalmú, vízbázisú tintát tartalmaznak. A filctollakban felhasznált műanyag legalább 80%-a újrahasznosított anyagból származik, így EcoLine festékfilceink fenntartható választást jelentenek.
Erősségek
Kiváló tulajdonságok:
Kerek hegy: 1-2 mm-es vonalvastagsággal a precíz vonalakért.
Fényálló tinta: Gyorsan száradó és vízálló, ideális beltéri és kültéri használatra.
Újratölthető: Kompatibilis az edding LT25 utántöltő tintával és az edding 51 csere hegyekkel .
Szagtalan: Nincs hozzáadott toluol/xilol a kényelmes munkavégzés érdekében.
Tartós jelölések: Még rossz fényviszonyok között is láthatóak és tartósak maradnak a jelölések. Bízzon festékfilcjeink professzionális minőségében.
Németországban készült: Festékmarkereink kiváló minőségű, Németországban gyártott márkás termékek. Széles választékban kaphatók ragyogó színekben, és könnyen felismerhető, környezetbarát dizájnnal rendelkeznek. A kupak a henger végére csíptethető, így az nem veszhet el.
Professzionális minőségű festékjelölők sötét, átlátszó és sima anyagok, például üveg, fém és műanyag rendkívül átlátszatlan és tartós jelöléséhez és feliratozásához.
A festékjelölő tinta fényálló, gyorsan szárad és vízálló
Tartós, beltéren és kültéren egyaránt. A jelölések még rossz fényviszonyok mellett is láthatók.
A jelölőház legalább 80%-ban újrahasznosított anyagból készült.
Környezetbarát, alacsony VOC-tartalmú vízbázisú festék
Kerek hegy: 1-2 mm-es vonalvastagsággal a precíz vonalakért.
Fényálló tinta: Gyorsan száradó és vízálló, ideális beltéri és kültéri használatra.
Újratölthető: Kompatibilis az edding LT25 utántöltő tintával és az edding 51 csere hegyekkel .
Szagtalan: Nincs hozzáadott toluol/xilol a kényelmes munkavégzés érdekében.
Tartós jelölések: Még rossz fényviszonyok között is láthatóak és tartósak maradnak a jelölések. Bízzon festékfilcjeink professzionális minőségében.
Németországban készült: Festékmarkereink kiváló minőségű, Németországban gyártott márkás termékek. Széles választékban kaphatók ragyogó színekben, és könnyen felismerhető, környezetbarát dizájnnal rendelkeznek. A kupak a henger végére csíptethető, így az nem veszhet el.
Professzionális minőségű festékjelölők sötét, átlátszó és sima anyagok, például üveg, fém és műanyag rendkívül átlátszatlan és tartós jelöléséhez és feliratozásához.
A festékjelölő tinta fényálló, gyorsan szárad és vízálló
Tartós, beltéren és kültéren egyaránt. A jelölések még rossz fényviszonyok mellett is láthatók.
A jelölőház legalább 80%-ban újrahasznosított anyagból készült.
Környezetbarát, alacsony VOC-tartalmú vízbázisú festék
Alkalmazások
Beton/kő, műanyag, üveg, fém/acél/vas
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
| Csúcsméret | 1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre