Referencia
Edding:4-52-001
Rubix:10478982
gyártó:4-52-001


Műszaki összefoglalás
| Szín | fekete |
|---|---|
| Csúcs típus | hatszögletű |
| A jelölés típusa | állandó |
Termék leírás : EDDING 52 LAKKMARKER FEKETE D10, 4-52-001
Első professzionális, vízbázisú festékmarkerünk a precíz és tartós jelölésekhez, az edding EcoLine 52.
Fedezze fel kiváló minőségű festékjelölőnket, amelyet kifejezetten sötét, átlátszó és sima anyagok, például üveg, fém és műanyag rendkívül átlátszatlan és tartós jelölésére és címkézésére fejlesztettünk ki.
Környezetbarát minőség: Festékfilceink környezetbarát, alacsony VOC-tartalmú, vízbázisú tintát tartalmaznak. A filctollakban felhasznált műanyag legalább 75%-a újrahasznosított anyagból származik, így EcoLine festékfilcünk fenntartható választás.
Fedezze fel kiváló minőségű festékjelölőnket, amelyet kifejezetten sötét, átlátszó és sima anyagok, például üveg, fém és műanyag rendkívül átlátszatlan és tartós jelölésére és címkézésére fejlesztettünk ki.
Környezetbarát minőség: Festékfilceink környezetbarát, alacsony VOC-tartalmú, vízbázisú tintát tartalmaznak. A filctollakban felhasznált műanyag legalább 75%-a újrahasznosított anyagból származik, így EcoLine festékfilcünk fenntartható választás.
Erősségek
Kiváló tulajdonságok:
Vésőhegy: az extra széles vésőhegy vonalvastagsága 4-15 mm .
Fényálló tinta: Gyorsan száradó és vízálló, ideális beltéri és kültéri használatra.
Újratölthető: Kompatibilis az edding LT25 utántöltő tintával és az edding 52 csere hegyekkel .
Szagtalan: Nincs hozzáadott toluol/xilol a kényelmes munkavégzés érdekében.
Tartós jelölések: Még rossz fényviszonyok között is láthatóak és tartósak maradnak a jelölések. Bízza professzionális minőségű festékfilceinkre minden jelölési igényét.
Németországban készült: Festékmarkereink kiváló minőségű, Németországban gyártott márkás termékek. Széles választékban kaphatók ragyogó színekben, és könnyen felismerhető, környezetbarát dizájnnal rendelkeznek. A kupak a henger végére csíptethető, így az nem veszhet el.
Professzionális minőségű, vízbázisú festékjelölő, amely rendkívül átlátszatlan és tartós jelöléshez és feliratozáshoz használható sötét, átlátszó és sima anyagokon, például üvegen, fémen és műanyagon.
Tartósan tart beltéren és kültéren egyaránt
A festékjelölő tinta fényálló, gyorsan szárad és vízálló
A termék újratölthető. Csere pipettahegyek kaphatók.
Szagtalan tinta hozzáadott toluol/xilol nélkül
Vésőhegy: az extra széles vésőhegy vonalvastagsága 4-15 mm .
Fényálló tinta: Gyorsan száradó és vízálló, ideális beltéri és kültéri használatra.
Újratölthető: Kompatibilis az edding LT25 utántöltő tintával és az edding 52 csere hegyekkel .
Szagtalan: Nincs hozzáadott toluol/xilol a kényelmes munkavégzés érdekében.
Tartós jelölések: Még rossz fényviszonyok között is láthatóak és tartósak maradnak a jelölések. Bízza professzionális minőségű festékfilceinkre minden jelölési igényét.
Németországban készült: Festékmarkereink kiváló minőségű, Németországban gyártott márkás termékek. Széles választékban kaphatók ragyogó színekben, és könnyen felismerhető, környezetbarát dizájnnal rendelkeznek. A kupak a henger végére csíptethető, így az nem veszhet el.
Professzionális minőségű, vízbázisú festékjelölő, amely rendkívül átlátszatlan és tartós jelöléshez és feliratozáshoz használható sötét, átlátszó és sima anyagokon, például üvegen, fémen és műanyagon.
Tartósan tart beltéren és kültéren egyaránt
A festékjelölő tinta fényálló, gyorsan szárad és vízálló
A termék újratölthető. Csere pipettahegyek kaphatók.
Szagtalan tinta hozzáadott toluol/xilol nélkül
Alkalmazások
Beton/kő, műanyag, üveg, fém/acél/vas
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| Csúcs típus | hatszögletű |
| A jelölés típusa | állandó |
| Csúcsméret | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre