Markerek Edding 8030 NLS HIGH TECH MARKER RED
edding 8030 NLS high-tech marker red
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Edding:8030 NLS HIGH TECH MARKER RED
Rubix:10447982
gyártó:4-8030002
EAN:4004764785643
Dokumentumok
Termék leírás : EDDING e8030 NLS High Tech jelölo piros, 4-8030002
High-tech marker for low-corrosion marking and labelling of almost all materials used in the nuclear field, and in the fields of aviation and shipping. The round nib has a stroke width of 1.5-3 mm. The NLS high-tech marker ink is permanent, quick-drying as well as waterproof and wear-resistant. Without any added xylene or toluene.
Erősségek
Special solution for permanent low-corrosion marks. Practical clip prevents rolling away and can be secured on clothes and objects. Cap can be stored on the end of the barrel to prevent risk of losing it. Ready to use. High-quality brand product. Made in Germany.
Alkalmazások
Aluminium/Stainless steel (V2A), Metal/Steel/Iron
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | piros |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre




