Markerek Edding 8881 REFILL LEADS ASSORTED
edding 8881 mélyfurat utántöltő ólom grafit 6db készlet
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Edding:8881 REFILL LEADS ASSORTED
Rubix:10447943
gyártó:4-8881-6999
EAN:4057305063113
Dokumentumok
Termék leírás : EDDING Ceruzahegy utántölto piros, fekete, sárga, 4-8881-6999
Edding 8880 mélylyukú építőceruzához alkalmas utántöltő ceruzahegyek, 6 darabos grafithegy készlet. Pontos jelölésekhez durva és sima felületeken, például fán, műanyagon, kartonon, fémen és csempén. A cserélhető ceruzahegy átmérője 2,8 mm. Sima felületekről eltávolítható. Fényálló. Az ólmokat legfeljebb 40°C-on tárolja.
Erősségek
Folyamatos, pontos jelölés még a nehezen hozzáférhető területeken is. Az optimális (utántöltő) vezetékek szinte minden felülethez. A különböző vezetékek lehetővé teszik a különböző felületeken történő tartós és nem tartós jelölést. Környezetbarát termék a tartósság és az újratölthetőség miatt. Kiváló minőségű márkatermék.
Alkalmazások
Karton/karton, beton/kő, fém/acél/vas, műanyag, csempe, tapéta, fa, tapéta, csempe/papír
Technikai információk
Jellemzők
| Csúcs típus | kerek |
|---|---|
| A jelölés típusa | nem állandó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre





