Markerek Edding 140 S PERMANENT PEN 0.3MM BLACK
EDDING Alkoholos marker
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Edding:140 S PERMANENT PEN 0.3MM BLACK
Rubix:488725
gyártó:4-140001
EAN:4004764001606





Műszaki összefoglalás
| Szín | fekete |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
Dokumentumok
Termék leírás : EDDING e140 S Alkoholos toll, 0,3mm, fekete, 4-140001
EDDING Alkoholos marker, OHP, 0,3 mm, EDDING "140 S", fekete - TED14011
Erősségek
- OHP-permanent tintával töltött marker
- precíziós, fémfoglalatú írócsúcs
- gyorsan száradó, színtartó festék
- írásképe törlés- és vízálló
- a festék nagy fényáteresztő képességgel rendelkezik, ami vetítés során kontúros és színhelyes visszaadást tesz lehetővé
- vonalvastagság: 0,3 mm
- precíziós, fémfoglalatú írócsúcs
- gyorsan száradó, színtartó festék
- írásképe törlés- és vízálló
- a festék nagy fényáteresztő képességgel rendelkezik, ami vetítés során kontúros és színhelyes visszaadást tesz lehetővé
- vonalvastagság: 0,3 mm
Alkalmazások
- írásvetítő fólia, fólia, műanyag, üveg, fém, fa, szinte minden felület feliratozására, jelölésére alkalmas
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
| Csúcsméret | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre