Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 48-711-8

Edge 48-711

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Ansell:48-711-8
Rubix:10292534
gyártó:48711080
EAN:0076490614041
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskesztyű
Méret8
Vágási ellenállás szintjeb
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ANSELL EDGE 48-711 vágásbiztos kesztyu, PU tenyérmártott – 8-as méret


A 48-711-es kesztyű a kényelem, a biztos kezelés és a nagyon jó vágásállóság tökéletes egyensúlyát kínálja.
Nagyon jó mozgathatóság és rugalmasság.
Jó fogás száraz környezetekben.
Az elasztikus kötésű csuklórész kiváló illeszkedést biztosít.

Technikai információk


Jellemzők
Típuskesztyű
Méret8
Vágási ellenállás szintjeb
Fő anyagelasztán
A kesztyű bevonatapoliuretán
Anyagelasztán / hppe / poliészter
  • Elérhető

Méret