Referencia
Ansell:76-200-9
Rubix:78653
gyártó:76200090
EAN:0076490440343





Műszaki összefoglalás
| Méret | 9 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 1 |
Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL Stringknits 76-200 könnyu kötött kesztyu – 9-es méret
- Stringknit construction allows good air flow to the hand.
- Due to its cotton liner this glove offers softness and comfortability
Light, stretchy gloves available in various materials and finishes.
Erősségek
- Seamless glove for a longer and more comfortable wear. Can be worn on their own or as liners
- Ambidextrous. No need to pair, therefore more economical
- All styles washable at 40°C. Will not shrink, stiffen or lose their shape. More hygienic for the wearer. Better value for the provider
Alkalmazások
Inspection (picking, checking and marking)|Delivery of parts to production line|Production line support & maintenance|General Purpose Auto Aftermarket|Body painting including surface inspection|Storing packed meats|Storing bottles and cans|Storing of raw materials|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 35 g |
|---|---|
| Méret | 9 |
| A kesztyű bevonata | nélkül |
| Kopásállósági szint | 1 |
| Fő anyag | nylon |
| Használati környezet | száraz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre