Referencia
Portwest:A814BLUXXL
Rubix:10272681
gyártó:A814BLUXXL
EAN:5036108325559
Termék leírás : PORTWEST Élelmiszeripari Nitril kesztyu Kék XXL, A814BLUXXL
Az A814 kesztyűt kifejezetten az élelmiszeripar számára tervezték. A kiváló rugalmasság és kézügyesség, valamint a kiváló szakadás- és szúrásállóság azt jelenti, hogy ezek a kesztyűk ideálisak az élelmiszerek kezeléséhez. Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére 100% latexmentes Textúrált mintázat a fokozott tapadásért 0,28mm vastag 330mm hosszú CE minősítés Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék. CE Foodsafe
Alkalmazások
Kézvédelem
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 2xl |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
