Markerek Ico 9580016005
Flipchart marker ICO Artip 11 Teddy kerek
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ico:9580016005
Rubix:10416639
gyártó:9580016005
Dokumentumok
Termék leírás : ICO FLIPCHART Marker 11 KÉK D25, 9580016005
Marker filled with water-based ink for writing on flipchart boards and other sheets of paper. The ink will not bleed through to the other side of the paper. With rounded or cut tip. Line thickness: 3mm or 1-4 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | kék |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető

