Biztonsági cipő unisex GISS 861937
Footwear atacazo s3 src
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:861937
Rubix:10170389
EAN:3660338166808

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, SAFETY cipo ATACAZO S3 SRC, 45 méret, 861937
Upper water repellent leather pull-up brown colour. Breathable fabric lining. Polyurethane sole. Removable, anatomical and antiperspirant sole.
.
STRONG POINTS .
Sportswear design, comfortable, light shoes. PU / PU anti-abrasion, lightweight and flexible sole. Perforated composite toecap with breathable membrane. Anti-perforation "no metal" sole. Standard: EN ISO 20345: 2011
STRONG POINTS .
Sportswear design, comfortable, light shoes. PU / PU anti-abrasion, lightweight and flexible sole. Perforated composite toecap with breathable membrane. Anti-perforation "no metal" sole. Standard: EN ISO 20345: 2011
Erősségek
The technology used allows to expel the heat and moisture and keeps the foot cool and dry
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | magas |
| Szín | barna |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | nem |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s3 |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
45
