Biztonsági cipő unisex GISS 861939

Footwear atacazo s3 src

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:861939
Rubix:10170387
EAN:3660338166822
Shoe ATACAZO S3 SRC Size 47

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret47
Gallérmagasságmagas
Színbarna
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, cipo ATACAZO S3 SRC, 47 méret, 861939


Upper water repellent leather pull-up brown colour. Breathable fabric lining. Polyurethane sole. Removable, anatomical and antiperspirant sole. .
STRONG POINTS .
Sportswear design, comfortable, light shoes. PU / PU anti-abrasion, lightweight and flexible sole. Perforated composite toecap with breathable membrane. Anti-perforation "no metal" sole. Standard: EN ISO 20345: 2011

Erősségek

The technology used allows to expel the heat and moisture and keeps the foot cool and dry

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret47
Gallérmagasságmagas
Színbarna
Fő anyagbőr
Védelmi osztálynem
Vízállónem
Biztonsági kategórias3
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

47