Biztonsági cipő unisex GISS 847901

Footwear lautaro 2 evol s3 hro src

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:847901
Rubix:10170509
EAN:3660338089022
Shoe LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC Size 36
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret36
Gallérmagasságmagas
Színbarna
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, cipo LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC, 36 méret, 847901


Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Upper in pull-up water resistant leather. Protective over-tip in anti-abrasion leather, heel reinforcement in TPU with heel tabs. Reflective side inserts. Breathable mesh lining material. Padded heel collar, lined and padded tongue. Rubber/PU sole. First for cleanliness with removable EVA insert in EVA for a better heel shock absorption
APPLICATIONS
Processing industries, used oils, machining swarf, hydrocarbons, hot environments
STRONG POINTS
Very good resistance to contact heat (300°C). Self-cleaning sole and deep structure tread. Safety toecap of synthetic material, and perforation-resistant non-metallic insert, conpliant with standard 12568: 2010.

Erősségek

High-performance walking sole for the most aggressive environments. High resistance to abrasion. Excellent adherence coefficient
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret36
Gallérmagasságmagas
Színbarna
Fő anyagbőr
Védelmi osztálynem
Vízállóigen
Biztonsági kategórias3
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

36