Hegesztő cipő GISS 867191
Footwear sotara s3 hro src
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:867191
Rubix:10170092
EAN:3660338212062
Dokumentumok
Termék leírás : GISS, cipo SOTARA S3 HRO SRC fekete WELDER, 41 méret, 867191
Graduated waterproof leather upper. Fireproof leather flap with Hook & Loop strap. Sewn entirely with Kevlar wire. PU /Nitrile sole.\n.
Weight: 595 g*\n.
\n.
STRONG POINTS:\n.
Very good resistance to contact heat (300°C). Perforated composite toe cap with breathable membrane and anti-perforating steel sole. Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Weight: 595 g*\n.
\n.
STRONG POINTS:\n.
Very good resistance to contact heat (300°C). Perforated composite toe cap with breathable membrane and anti-perforating steel sole. Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Erősségek
Sewn entirely with Kevlar wire
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 41 |
|---|---|
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
41

