Biztonsági cipő unisex GISS 862044

Footwear tepaca s3 src safety trainer

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:862044
Rubix:10170255
EAN:3660338167768
Shoe TECAPA S3 SRC Size 43

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret43
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, cipo TECAPA S3 SRC, 43 méret, 862044


Upper in grained hi-tech microfibre, water repellent black colour.
Breathable fabric lining.
Polyurethane sole.
Removable, anatomical and antiperspirant sole.
Weight:
526 g* STRONG POINTS.
Sportswear design, comfortable, light shoes.
PU / PU anti-abrasion, lightweight and flexible sole.
Perforated composite toecap with breathable membrane.
Anti-perforation " no metal " sole.

Erősségek

The microfibre is 30% lighter than the leather. The technology used allows to expel the heat and moisture and keeps the foot cool and dry

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret43
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagmikroszálas
Védelmi osztálynem
Vízállónem
Biztonsági kategórias3
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

43