Referencia
Portwest:FR30NARXXXL
Rubix:10000579
gyártó:FR30NARXXXL
EAN:5036108208197

Termék leírás : PORTWEST FR antisztatikus polár pulóver Navy XXXL, FR30NARXXXL
Kétoldalas anti-pill polárból készült. Jellemzői közé tartozik két oldalsó zseb rejtett cipzárral, hogy a holmik biztonságban legyenek. Kényelmes elasztikus mandzsetta és húzózsinór a szegélyen. Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás Zsinórral állítható szegély Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért Zippzáros zsebek Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében Interaktív zippzár 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja. ATEX környezetben való viselésre alkalmas CE-CAT III CE minősítés
Constructed with a double sided anti-pill fleece. Features include two side pockets with concealed zip closure to keep belongings secure. Comfortable elasticated cuffs and drawstring at hem.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Alkalmazások
Lángálló Multi-Norm
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | haditengerészet |
|---|---|
| Méret | 3xl |
| Fő anyag | modakril |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre