Fej-nyakrögzítők/fülvédő 3M 7000039622

Fültokok

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

3M:7000039622
Rubix:89785
gyártó:7000039622
EAN:04046719386918
brand logo

Műszaki összefoglalás

Egyszámértékű zajcsillapítási érték35 dB
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 3M™ H540A-411-SV Optime III. fültok, 7000039622


A 3M™ PELTOR™ Optime III egy nagy teljesítményű hallásvédő, amit kifejezetten az extrém zajos munkakörnyezetekhez fejlesztettek ki, mint amilyen a repülőtereken, erőművekben vagy nyomdai munkák során előfordulnak.
3M™ PELTOR™ Optime™ III Earmuffs are our high performance hearing protectors for use in extremely loud environments, reducing noise levels by up to 34 dB. They have a double casing that minimises resonance and comfortable soft, wide cushions to decrease pressure around the ears. Available in headband, neckband, helmet attached and Hi-Viz green models.

Erősségek

Reducing noise levels from 33-34 dB, model dependant, tested to EN 352:2020;Double casing technology minimises resonance effect;Large space inside the cups helps minimise heat and moisture build-up;Wide, comfortable foam sealing rings provide optimum seal and ideal comfort, even during long periods of use;Cushions and inserts available as replacement Hygiene Kits;Available in headband, neckband, helmet attached and Hi-Viz green models;Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works;The Hi-Viz green is ideal for workers who need hearing protection and be extra visible – on road construction sites, airports or other high-risk workplaces

Alkalmazások

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt súly375,85 g
Egyszámértékű zajcsillapítási érték35 dB
Súly285 g
Színfekete
Összecsukhatónem
  • Elérhető