Biztonsági cipő unisex Portwest FW39BKR36
FW39 - Steelite Ladies Safety Trainer S1P HRO
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:FW39BKR36
Rubix:452963
EAN:5036108183609
Termék leírás : PORTWEST Steelite noi Trainer S1P, HRO Fekete 36, FW39BKR36
Low cut trainer style with full S1P protection. EVA/Rubber outsole for extra comfort and stability. Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Heat resistant outsole - 300°C. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. Protective steel toecap.
Standard : EN20345 S1P HRO
Standard : EN20345 S1P HRO
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 36 |
|---|---|
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre