Biztonsági cipő unisex Portwest FW41BKR38

FW41 - Steelite Ladies Safety Shoe S1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FW41BKR38
Rubix:10287575
EAN:5036108249886
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret38
Színfekete
Fő anyagbőr

Termék leírás : PORTWEST Steelite noi védocipo S1 Fekete 38, FW41BKR38


This ladies shoe offers S1 protection and ensures maximum comfort for the wearer even when worn for long durations. Protective steel toecap. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. SRA - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic surfaces.
Standard : EN20345 S1

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret38
Színfekete
Fő anyagbőr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret