Biztonsági cipő unisex Portwest FW69BRR44

FW69 - Steelite Mustang Boot S3

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FW69BRR44
Rubix:10022344
EAN:5036108222124
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret44
Színbarna
Fő anyagbőr

Termék leírás : PORTWEST Steelite Mustang védobakancs S3 Barna 44, FW69BRR44


Designed for comfort, safety and reliability. The Mustang boot has full S3 protection with a 360 degree rubber external chassis system for maximum ankle support. Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear.
Energy Absorbing Seat Region. Water resistant upper to prevent water penetration. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. Full grain leather for long lasting protection.
Standard : EN20345 S3

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret44
Színbarna
Fő anyagbőr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

Szín