Gumicsizma Portwest FW75TAR46

FW75 - Neptune Rigger Boot S5 CI

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FW75TAR46
Rubix:91088
EAN:5036108159277
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret46
Színbarna
Fő anyagvinil-klorid (pvc)

Termék leírás : PORTWEST Neptune védocsizma S5 CI Cser 46, FW75TAR46


A waterproof alternative to the traditional leather rigger. Steel toecap and midsole, fully waterproof, fur lined with side tabs for easy donning. Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear.
Energy Absorbing Seat Region. 100% Waterproof keeping feet warm and dry. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Cold insulation. Protective steel toecap.
Standard : EN20345 S5 CI

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret46
Színbarna
Fő anyagvinil-klorid (pvc)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret