Referencia

GISS:886133
Rubix:10162506
EAN:3660338396045
brand logo

Műszaki összefoglalás

Vastagság15 mm
Szélesség900 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : G-MATWORKkékPVC90cmx10m


PVC anti-slip and anti-fatigue mat to cover the majority of industrial needs. Has very good resistance to chemicals, oils and industrial wastes as well as excellent drainage properties. Adaptable to irregular surfaces. For outdoor and indoor environments, wet and dry, with the presence of oils and animal fats. Thickness: 15 mm. 4-YEAR WARRANTY

Technikai információk


Jellemzők
Vastagság15 mm
Szélesség900 mm
Színkék
Hossz10000 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín