Kézvédelem GISS 855058
G-nit max plus handling gloves
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:855058
Rubix:10170819
EAN:3660338105616




Műszaki összefoglalás
| Méret | 11 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Kopásállósági szint | 4 |
Dokumentumok
Termék leírás : GISS kesztyu G-NIT MAX PLUS 11-es méret - 855058
Standard : EN388
Seamless knitted gloves 100% polyamide.
Gauge 15.
¾ coating with non-slip nitrile foam on the palms and the finger tips, covering ¾ of the back of the hand, with elastic, over-sewn cuffs.
Nitrile studs on the palm and fingertips.
STRONG POINTS
Very good dexterity and working finesse.
Perfect ergonomy and excellent comfort. Exceptional gripping of dry, damp or greasy parts.
Seamless knitted gloves 100% polyamide.
Gauge 15.
¾ coating with non-slip nitrile foam on the palms and the finger tips, covering ¾ of the back of the hand, with elastic, over-sewn cuffs.
Nitrile studs on the palm and fingertips.
STRONG POINTS
Very good dexterity and working finesse.
Perfect ergonomy and excellent comfort. Exceptional gripping of dry, damp or greasy parts.
Erősségek
Optimised grasping thanks to nitrile teeth
Alkalmazások
• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 11 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Fő anyag | poliamid |
| Védelmi osztály | nem |
| Használati környezet | olajos vagy zsíros |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre