Takarító kocsi Spartex 853947
G-pact30 cleaning trolley
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:853947
Rubix:10180186
EAN:3660338098628

Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX G-PACT30 felmosókocsi, 2 vödrös + prés
A shock-proof cleaning trolley made with recyclable plastic
.
Quick assembly. Easy to clean and disinfect. .
Side draw bar: Polished metal. .
Dimensions L x W x h (cm) : 88 x 43,5 x 65. .
Weight: 8 kg (without press). .
Bucket volume (l): 2 x 15. .
Work surface: up to 50 m².
Quick assembly. Easy to clean and disinfect. .
Side draw bar: Polished metal. .
Dimensions L x W x h (cm) : 88 x 43,5 x 65. .
Weight: 8 kg (without press). .
Bucket volume (l): 2 x 15. .
Work surface: up to 50 m².
Technikai információk
Jellemzők
| Fő anyag | műanyag |
|---|---|
| Súly | 8 kg |
| Hossz | 88 cm |
| Szélesség | 43.5 cm |
| Magasság | 65 cm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
