Referencia
GISS:887760
Rubix:10162367
EAN:3660338411458


Műszaki összefoglalás
| Szín | narancs |
|---|---|
| Egyszámértékű zajcsillapítási érték | 37 dB |
| Forgatott | igen |
Dokumentumok
Termék leírás : GISS eldobható füldugók G-SOFT T-SHAPE zsinóros 100 pár/doboz - 887760
Disposable earplugs in flexible polyurethane foam. Innovative “T-shape” makes removal simple.Noise reduction: SNR = 37dB; H = 37dB; M = 34dB; L = 32dB. STRONG POINTS : Smooth, preventing debris build-up.CE EN 352-2.
This item is available with a PVC cord. Vending box of 100 pairs. (Individual sachet per pair)
Erősségek
Easy to insert or remove without soiling.
Alkalmazások
These plugs can be used in all sectors of activity where dangerous noise levels are present: Oil and gas, Manufacturing, Workshops, Building, Construction, Energy…
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | narancs |
|---|---|
| Egyszámértékű zajcsillapítási érték | 37 dB |
| Forgatott | igen |
| Kimutatható | nem |
| Fő anyag | poliuretán |
| Típus | eldobható |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre