Védőszemüveg GISS 888379
G-Sport 2 Safety Glasses
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7806495
GISS:888379
Rubix:10162359
EAN:3660338412660


Műszaki összefoglalás
| Az üvegek bevonata | karcolás- és ködgátló |
|---|---|
| Okulárárnyalat | színtelen |
| Szem anyaga | polikarbonát |
Dokumentumok
Termék leírás : GISS G-SPORT 2 védoszemüveg, HC lencse, fekete áttetszo szár, AS AF, átlátszó – 888379
• Polycarbonate safety glasses. Soft flexible nose pad and rubber temple tips to ensure comfort fit whilst dual curved lens provides uncompromised wide vision and protection. Weight: 24 g.
• Standard EN166
Erősségek
• SPORT 2 safety spectacles provide high quality protection and a modern design. Ergonomic and tapered shape, dynamic and sporty look on the face and a wide field of vision. Improved resistance thanks to polycarbonate. Lightweight. Comfort fit. UV protection. Antiscratchand anti-fog coatings.
Technikai információk
Jellemzők
| Az üvegek bevonata | karcolás- és ködgátló |
|---|---|
| Okulárárnyalat | színtelen |
| Szem anyaga | polikarbonát |
| Állítható oldalsó darabok | nem |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre