Vágásálló kesztyűk és ujjak Lebon GALAXY-7
Vágásálló kesztyűk és ujjak Lebon
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lebon:GALAXY-7
Rubix:10415357
gyártó:GTD/PU/GS/7
EAN:5404010530406

Termék leírás : GALAXY Vágásbiztos Szürke CLEAN PU bevonatos kesztyu, 4. szint, Méret: 7
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 7 |
| Vágási ellenállás szintje | c |
| Fő anyag | hdpe |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Szín | szürke |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető