Referencia
Robod:R-I-DROP-CZA100-07
Rubix:624925


Műszaki összefoglalás
| Méret | 7 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 3 |
Termék leírás : ROBOD Drop Black szerelokesztyu, mártott, fekete 7-es méret - R-I-DROP-CZA100-7
The gloves are made of seamless polyester knitwear (13g). The palm area and the finger tips are coated with polyurethane. The non-coated back side increases breathability, improving the comfort of usage. The palm part features high resistance to wear and tear. The gloves are designed for works which require good dexterity; they enable gripping small objects in dry environment. They are provided with elastic welt finished with coloured thread used for size identification.
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 7 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
| Kopásállósági szint | 3 |
| Fő anyag | poliészter |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető