Hideg védőkesztyű Portwest AP01B8RXXL

Glove

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Portwest:AP01B8RXXL
Rubix:10286936
EAN:5036108277971
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret2xl
Hidegellenállási szint (EN 511)x3x
Fő anyaglatex
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PORTWEST Thermo Pro kesztyu Kék/Fekete XXL, AP01B8RXXL


Designed with a dual latex coating for superior grip and protection against liquids and water penetration. The insulated liner protects from cold ensuring hands are kept warm. Ergonomically designed to optimise comfort, enhance dexterity and provide high level of resistant to abrasion and tearing.

Erősségek

•CE Certified
Cold Insulation
Superb Abrasion and Tear Resistance
Fully Coated for Maximum Liquid Protection
Latex Foam Coating for Excellent Grip in Wet and Dry Conditions
Ergonomic Design to Reduce Hand Fatigue
13 Gauge Liner for a Perfect fit
Retail Tag Which Aids Presentation for Retail Sales

Technikai információk


Jellemzők
Méret2xl
Hidegellenállási szint (EN 511)x3x
Fő anyaglatex
Hossz65 mm
A kesztyű bevonatalatex
Színfekete
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret