Vágásálló kesztyűk és ujjak GISS 861876
Gloves g-cut world nit 5 (level 5)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:861876
Rubix:10170764
EAN:3660338166273

Dokumentumok
Termék leírás : GISS vágásbiztos kesztyu, G-CUT WORLD NIT C szint, 9-es méret – 861876
Seamless, black/WHITE knitted HDP-thread gloves. Gauge 13 Micro-porous Nitrile foam coating on the palm and 3/4 of the back of the hand. Elastic cuffs..
Individual packaging. Packet of 10 pairs / Box of 120 pairs..
APPLICATIONS.
Delicate, accurate handling of sharp parts in oily or greasy environments. Maintenance work, press work, handling of metal sheets, work with cutters, collection and handling of wastes. Standard: EN388:2003
Individual packaging. Packet of 10 pairs / Box of 120 pairs..
APPLICATIONS.
Delicate, accurate handling of sharp parts in oily or greasy environments. Maintenance work, press work, handling of metal sheets, work with cutters, collection and handling of wastes. Standard: EN388:2003
Alkalmazások
• Delicate, accurate handling of sharp parts in oily or greasy environments. Maintenance work, press work, handling of metal sheets, work with cutters, collection and handling of waste
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 9 |
| Vágási ellenállás szintje | c |
| Fő anyag | hdpe |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
