Ütésvédő sapka és ütésvédő sapka - kiegészítő JSP AAG000-002-100
HARDCAP Aerolite® Bump Cap
Lásd a műszaki információkatReferencia
JSP:AAG000-002-100
Rubix:10175857
EAN:5038428222600
Termék leírás : AAG000-002-100 HardCap Aerolite Micro Peak biztonsági sapka, 2,5 cm, sötétkék 0603002542999
The lightest of full-shell safety caps that exceeds the requirements of standard EN812. Designed to protect against impacts and bumps on the head. Fully adjustable for a perfect fit. Full shell in high density polyethylene (HDPE) and anti-impact reinforcement in expanded polypropylene (EPP). Validity period of 5 years. Available in other colours. Customisation of cap by transfer.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | haditengerészet |
|---|---|
| Szemellenző mérete | 2.5 cm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre