Referencia
Tegera:779-12
Rubix:10268444
EAN:7340118367101





Műszaki összefoglalás
| Méret | 12 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Kopásállósági szint | 4 |
Termék leírás : TEGERA 779 Ultravékony, szilikon-/latexmentes kesztyu 12-es méret
An ultra-thin, silicone and latex-free glove with superb dexterity for precision work. 18 gg knitted and palm dipped with super soft nitrile foam that provides excellent grip on dry surfaces. Breathable back for extra comfort. Wide range of sizes means a perfectly fitting glove for everyone. Skin friendly with Derma-test and Oeko-Tex certificate.
Superb dexterity, palm-dipped with nitrile foam, great for precision work in dry areas.
Erősségek
Withstands contact heat up to 100°C, Latex-free, Silicone-free, Ultra thin, Super soft
Alkalmazások
Fine assembly
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 12 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | nitril |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Fő anyag | nylon |
| Használati környezet | párás |
| Szín | fekete |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre