Magas láthatóságú galléros póló Portwest S174YNRL
Hi-Vis Cotton Comfort Contrast Polo Shirt S/S , S174
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:S174YNRL
Rubix:10288967
EAN:5036108251131

Termék leírás : PORTWEST Kéttónusú Cotton Comfort póló Sárga/Navy L, S174YNRL
The extremely popular S171 polo has been reconstructed to deliver a classic two tone Cotton Comfort polo providing the same level of breathability, visibility and comfort with extra style., Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
The extremely popular S171 polo has been reconstructed to deliver a classic two tone Cotton Comfort polo providing the same level of breathability, visibility and comfort with extra style.
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | l |
| EN20471 osztály | 2 |
| Fő anyag | pamut |
| Másodlagos szín | haditengerészet |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre