Élelmiszeripari olajok OKS 3571 400ML
High-Temperature Chain Oil
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
OKS:3571 400ML
Rubix:643912
gyártó:1033380178
EAN:4038127407194

Dokumentumok
Termék leírás : OKS 3571 Magas homérséklet álló élelmiszeripari lánckeno olaj spray 400ml
Erősségek
Can be used up to 250°C
NSF H1 registered, conforms to the requirements of the Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) method in the food processing industry
Good adhesion on metal surfaces
Excellent water resistance
Excellent oxidation properties
Excellent wear protection
NSF H1 registered, conforms to the requirements of the Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) method in the food processing industry
Good adhesion on metal surfaces
Excellent water resistance
Excellent oxidation properties
Excellent wear protection
Alkalmazások
Food processing technology;Lubrication of chains, joints and slideways at high temperatures;Conveying systems in painting, stoving and drying systems;Food-processing machines
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 382 g |
|---|---|
| Kapacitás | 400 ml |
| Csomagolási mennyiség | aeroszol |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 250 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre