Láthatósági mellény GISS 855019
High visibility waistcoat eco1 « double torso bands »
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:855019
Rubix:10170661
gyártó:855019
EAN:3660338105319

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, HIGH VIS WAISTkabát ECO1-B 2 TORSO BANDS YELL, XL méret, 855019
Standard : EN ISO 20471
Vest in fluorescent polyester mesh.
2 torso reflecting bands Class 2
Closing Hook & Loop tape adjustable, horizontally. (120 g/m²).
Vest in fluorescent polyester mesh.
2 torso reflecting bands Class 2
Closing Hook & Loop tape adjustable, horizontally. (120 g/m²).
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | xl |
| EN20471 osztály | 2 |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre