Referencia
Portwest:S766ONR5XL
Rubix:10283793
EAN:5036108318032

Termék leírás : PORTWEST Essential 5 az 1-ben kéttónusú kabát Narancs/Navy 5XL, S766ONR5XL
Description: Classic and stylish; the cut of the two-tone F301 is comfortable. It is also anti-pilling for more longevity. Product Detail : Zip closure to the top of the collar and 2 zipped pockets. Polar High Visibility
Quality: 100% Polyester, Anti-pilling, 300g
Lining: Body lining: 60g nylon net. Sleeves: 60g nylon.
Standard : EN20471_3 Type : Regular
Quality: 100% Polyester, Anti-pilling, 300g
Lining: Body lining: 60g nylon net. Sleeves: 60g nylon.
Standard : EN20471_3 Type : Regular
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | narancs |
|---|---|
| Méret | 5xl |
| Fő anyag | polár |
| Másodlagos szín | haditengerészet |
| Jó láthatóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre