Vágásálló kesztyűk és ujjak Ansell 11423060
HyFlex 11-423
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:11423060
Rubix:647249
gyártó:11423060
EAN:0076490054281





Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL HyFlex 11-423 vágásbiztos kesztyu – 6-os méret
- The smart combination of abrasion and cut resistance. Provides not only the protection needed in dry and slightly oily environments, but also educates workers to understand risk levels
- Designed to make the selection of hand protection easy. The indicator system on these Hyflex gloves simplifies the selection of the right glove for the job for increased worker safety
- The color indicator system on the glove ensures the wearer of always having the appropriate cut level performance
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Erősségek
- Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating.
- Silicone-free and DMF-free.
- Excellent abrasion resistance.
- 11-423 is made from high performance and highly visible fibres resisting to the heat up to 100°C (212°F).
- Also available in vend pack
Alkalmazások
Handling parts with sharp, rough edges|Metalworking & assembly operations|Adjusting parts, systems|Adjusting systems and screwing|Applying finish to materials, products
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 6 |
| Vágási ellenállás szintje | b |
| Fő anyag | üvegszálas |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | nitril |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre